三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズ

三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズ - ビーエム機器三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズ - ビーエム機器

トーション部で衝撃を吸収
先端欠けに強い
カムアウトを抑制
耐久性が抜群
マグネット付

仕様●4×4個●容量(L):5●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:285.5、口径:90、底面:230●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-36内容量1セット(4パック×4個)
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309679WNB787001
190,000
189,800
208,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする