パワークックガステーブル(自動点火) MGTX-096Fシリーズ

パワークックガステーブル(自動点火) MGTX-096Fシリーズ 遠藤商事

粘着付
油面用
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
2個セットで両面テープが付属されております。

仕様●ガス種:LPガス●幅×奥行×高さ(mm):900×600×1000●ガス消費量:28.5kW(2.04kg/h)●ガス接続口:20A●商品番号:DTC6901●カタログコード:8-0679-0901 アズワン品番65-3873-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55310765 MGTX-096F
187,000
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする