18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ
床下の換気・通気・湿気対策に。
ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。
両面フラットな設計で床下換気以外でもご使用になれます。
シンプルな設計で幅広い用途です。
仕様●型式:MC-3D●(外寸法)間口×奥行×高さ(mm):950×810×1700●(内寸法)間口×奥行×有効高さ(mm):890×770×1467●材質:18-8●ステンレス車輪(ゴム製):Φ150自在×4 2輪ストッパー付●耐荷重:500kg●商品番号:HBP0102●カタログコード:8-1131-0402
アズワン品番65-3875-59
内容量1個