18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ

18-8 ロールボックスパレット MCシリーズ 遠藤商事

厚みのあるすべり止めクッションマット。
立ち作業疲労軽減マットとしても使えます。
敷くだけですべり止め効果を発揮します。
グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぎます。
優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。

仕様●型式:MC-1D●(外寸法)間口×奥行×高さ(mm):800×610×1700●(内寸法)間口×奥行×有効高さ(mm):740×570×1467●材質:18-8●ステンレス車輪(ゴム製):Φ150自在×4 2輪ストッパー付●耐荷重:500kg●商品番号:HBP0101●カタログコード:8-1131-0401 アズワン品番65-3875-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55310948 MC-1D
198,000
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする