レイガンコール
光、音、振動の時間を1~8段階まで設定できます。呼び出し音リズムバターンを1~5段階まで設定できます。最大で受信機を999台まで登録できます。混信電波を避けるグループ分けにより、1万組まで同時に使用でき、近隣店舗との混信の心配がありません。
仕様●(受信機)間口×奥行×高さ(mm):100×60×15●電源:充電式(1.5V)●(約)質量(g):75●183×148×H29(送信機)●電源:単相100V(送信機)●送信到達距離:150~300m(見通し距離)●受信可能距離:約150~300m(見通し距離)●質量:425g(送信機)●送信周波数:429.5MHz●商品番号:PRC0101●カタログコード:8-1909-0501
アズワン品番65-3879-50
内容量1個