アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)
仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様
●規格:32×20●直径×高さ(mm):320×200×76●容量(L):1.95●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ(○~○)●商品番号:RSM2401●カタログコード:8-2154-0101
アズワン品番
65-3880-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55311124
N3083
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください