アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
2段階の調光と、点滅を切り替え可能。
シリコン付きバンドで、装着時にズレにくい。
車の整備などの暗所作業や、アウトドアに。
仕様
●規格:38×23●直径×高さ(mm):380×230×86●容量(L):3●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2804●カタログコード:8-2154-0504
アズワン品番
65-3880-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55311140
N3486
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください