アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
サビに強いステンレス製。
仕様
●規格:14●直径×高さ(mm):140×25●容量(L):0.29●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ(○~○)●商品番号:RSM2501●カタログコード:8-2154-0201
アズワン品番
65-3880-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55311149
P0310
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください