アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
2枚組。
軽量でラクラク草刈り!!
切れ味抜群!長持ち!
仕様
●規格:28●直径×高さ(mm):280×50●容量(L):2.2●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ(○~○)●商品番号:RSM2601●カタログコード:8-2154-0301
アズワン品番
65-3880-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55311158
N3165
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください