曜日別特売

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 - アルク

世界特許の技法によりチェコ共和国にて製造されています。
通常ガラスの数倍の強化ガラスを使用。
爪への当たりが優しく、非常に滑らかに仕上がります。
洗って何度も使えるので清潔かつ衛生的。
驚くほどに早く削ることが出来ます。
爪切りに比べ、2枚爪になりにくい。
刃物ではないので爪切りに比べ、怪我が少ない。

仕様●規格:26●直径×高さ(mm):260×260×50●容量(L):2●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2702●カタログコード:8-2154-0402アズワン品番65-3880-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55311176P4026
5,000
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする