曜日別特売

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 - アルク

毛玉取り機能付きハンディ掃除機
子どもでも簡単に使えるハンディタイプのかわいい卓上クリーナー
充電式のコードレスタイプ
持ち運びらくらくサイズ
1つで2役!掃除機&毛玉取り機能
ゴミストッカーが分離式で洗えるのでお手入れが簡単
握りやすいベル型デザイン
二段階の吸引力

仕様●規格:25×15●直径×高さ(mm):250×150×50●容量(L):0.88●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2802●カタログコード:8-2154-0502アズワン品番65-3880-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55311210P0886
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする