アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
読みやすい容量表示の高精度な調整
ピペッティングした液体の容量変化を防ぐためのロッキング機能搭載
計量設計
チップはセルトリート社以外でも使用することができます。
仕様
●規格:29×17●直径×高さ(mm):290×170×66●容量(L):1.3●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2803●カタログコード:8-2154-0503
アズワン品番
65-3880-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55311219
N3567
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください