アルク
スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿
スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ。250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。
仕様
●規格:30×22●直径×高さ(mm):300×220×51●容量(L):1.8●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2901●カタログコード:8-2154-0601
アズワン品番
65-3880-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55311228
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください