ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ
木質感とクッションの柔らかいフォルムで、インテリアとしてもナチュラルな雰囲気を醸し出します。
6脚スタッキング可能です。
仕様●型番:1710-97●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:30g●倍率:7倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:5.5cm
アズワン品番65-3889-14
内容量1個
木質感とクッションの柔らかいフォルムで、インテリアとしてもナチュラルな雰囲気を醸し出します。
6脚スタッキング可能です。