単眼鏡 EA756Xシリーズ

単眼鏡 EA756Xシリーズ エスコ

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ

仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:45×27×79●重量(g):79●材質:光学ガラスレンズ●倍率:6倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:18mm●明るさ:9●実視界:8.1° アズワン品番65-3889-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313870 EA756X-25
オープン
14,100
15,510 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする