作業灯/LED(コード5m) EA814AGシリーズ

作業灯/LED(コード5m) EA814AGシリーズ エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●電源:AC100V●電球:LED球30W●電線:HVCTF1.25mm2×3心●コード長:5m●明るさ:3,900lm●サイズ:Φ160×200mm●重量:1.6kg●クランプ範囲:60mm アズワン品番65-3893-34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55314405 EA814AG-22
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55314405 EA814AG-22 44112505 EA814AN-30 EA814AN-30 LED作業灯 エスコ 44112505 LED作業灯 エスコ 1個 15,400 税込16,940 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする