メガホン 4.5W EA916Xシリーズ

メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ
止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます
有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています
ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています

内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55315008 EA916X-92 65-3896-21
オープン
23,300
25,630 (税込)
9日以内出荷

返品不可
55314999 EA916X-91 65-3896-20
22,900
 
 
取扱い終了

返品不可
55315017 EA916X-93 65-3896-22
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55314999 EA916X-91 55315008 EA916X-92 EA916X-92 メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ 55315008 メガホン 4.5W EA916Xシリーズ エスコ 1台 23,300 税込25,630 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする