曜日別特売

3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面

3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面 - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面 - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面 - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面 - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面 - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ ミニ 9cm 両面 - BISON

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

仕様●サイズ:長さ/約9cm 幅/約10mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス●オートクレーブ不可●専用ケース付き内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318876-65-3909-48
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318885-65-3909-50
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318894-65-3909-49
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318910-65-3909-46
1,200
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
55318919-65-3909-47
1,200
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする