ロールスクリーン 無地 グリーン 幅95cm
藍渋染のアーチポーチです。
ファスナー開閉。
季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
渦柄の手描きは、染めの時期や天候により柄の出方が異なります。(柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします。)一つとして同じ染柄が出来ないため、写真と現物とが異なります。
藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水漏れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避けください。
仕様●サイズ:幅95cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-69
内容量1台