ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm
計量や撹拌など、幅広い用途に
強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ
衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン
書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
ASTM E1404、Type I、Class 1規格適合
仕様●サイズ:幅105cm×丈70cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-77
内容量1台
計量や撹拌など、幅広い用途に
強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ
衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン
書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
ASTM E1404、Type I、Class 1規格適合