ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm フルネス

計量や撹拌など、幅広い用途に
強度を高めるため、口部分は特に厚く強化され、ビード加工により丸くなめらかな仕上げ
衝撃を受けても割れにくい角度とカーブのデザイン
書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
ASTM E1404、Type I、Class 2規格適合

仕様●サイズ:幅105cm×丈50cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324169 フルネスT102-10550GN
17,100
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする