ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm
Heathrow Scientific製多面切替式チューブラック
整理整頓が楽しくなる、インターロック式ラックです
4つのモジュールをそれぞれ独立して回転させることで、使いたいチューブに合わせて構成することができます
使用用途に応じて4面の使い分けが可能(合計4タイプ×4面)
ポリプロピレン製
培養チューブ、コニカルチューブ(遠沈管)、マイクロ遠心チューブ、丸型チューブ、平型チューブ、円錐型チューブなど、さまざまな種類のチューブに対応
再びラックをねじるまで向きを固定できます
仕様●サイズ:幅110cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-81
内容量1台