ロールスクリーン 無地 グリーン 幅115cm
Fisherbrand(TM)のポリスチレン帯電防止計量皿は、帯電防止効果があり、またコンタミネーションが少なく、生物学的に不活性です。
静電気を帯びた材料の計量に適しています。
希薄な酸、水溶液、アルコール、塩基に耐性があります。
底面が平らなので、転倒しにくい
0.3mmの厚さのポリスチレンを使用し、強度、安定性、扱いやすさを向上させています。
注ぎ口は成形されているので、注ぎやすさが向上しています
仕様●サイズ:幅115cm×丈30cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3916-87
内容量1台