フルネス フルネスの オフィス家具 フルネスの パーティション フルネスの パネル式パーティション ロールスクリーン 無地 グリーン 幅120cm ロールスクリーン 無地 グリーン 幅120cm 注文コード 55324519 注文コード 55324519 注文コード 55324519 仕様●サイズ:幅120cm×丈90cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3917-01 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 フルネスT102-12090GN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55324519 フルネスT102-12090GN ¥17,100 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 16日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィス家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベルトスタンドスタッキングタイプ モノタロウ 税込¥6,488~ ¥5,898~ (8) 【名入れ可能】屋外移動式パーテーション H190cm テラモト 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 連結スクリーン NCP1-1709BNシリーズ コマイ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 吸音アコースティックスクリーン 東京ブラインド工業 税込¥72,578~ ¥65,980~ Famio キャビネットシェルフ W342×D460 コイズミファニテック 税込¥40,678 ¥36,980 ローパーテーション カグクロ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 伸縮式つい立 8E-9DP ヤガミ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 【名入れ可能】屋外移動式パーテーション コーナー用メッシュシート テラモト 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ ベルトパーティション用カゴセット 友屋 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ まくらマキコ トップファクトリー今治 税込¥1,428 ¥1,298 エレメントパネル ポリカーボネート ノーリツ 税込¥73,678~ ¥66,980~ 突っ張りラック80 パークレーン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ チェアマット キズ防止 コイズミファニテック 税込¥6,928 ¥6,298 ベルトパーティション 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ ベルトパーテーション用ポップ立 友屋 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 伸縮式つい立 8E-9DB ヤガミ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ トーナルA2チェア ローバック ファブリック 撥水・防汚加工 コイズミファニテック 税込¥30,778 ¥27,980 スリムベルトパーテーション 友屋 税込¥19,778 ¥17,980 Famio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き コイズミファニテック 税込¥10,558 ¥9,598 間仕切りクランプ ホワイト 2ケ入 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具パーティションパネル式パーティション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーティション」にはこんなカテゴリがあります パネル式パーティション ベルト・ロープ式パーティション パーティション用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品