ロールスクリーン 無地 グリーン 幅140cm
スマートフォン、タブレット、またはPCを使用して、重要な環境に接続し続けるためのシンプルで効率的かつ信頼性の高い方法。
TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスして、現在の気温の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と実行、または他のチームメンバーにデータへのアクセスを許可します。
WiFiに接続して、温度などをリモートで監視します
ローカルソフトウェアを必要としないクラウドベースのデータインターフェース。
SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視
ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●サイズ:幅140cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-26
内容量1台