フルネス フルネスの オフィス家具 フルネスの パーティション フルネスの パネル式パーティション ロールスクリーン 無地 グリーン 幅150cm ロールスクリーン 無地 グリーン 幅150cm 注文コード 55325237 注文コード 55325237 注文コード 55325237 仕様●サイズ:幅150cm×丈110cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3918-80 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 フルネスT102-150110GN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55325237 フルネスT102-150110GN ¥23,100 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 16日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィス家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【名入れ可能】屋外移動式パーテーション コーナー用メッシュシート テラモト 税込¥32,780 ¥29,800 バスケットへ ベルトパーティション用カゴセット 友屋 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ローパーテーション カグクロ 税込¥10,998~ ¥9,998~ Famio キャビネットシェルフ W342×D460 コイズミファニテック 税込¥40,678 ¥36,980 吸音アコースティックスクリーン 東京ブラインド工業 税込¥72,578~ ¥65,980~ ニュースキャスター 不動技研 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ベルトパーテーション用ポップ立 友屋 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ベルトスタンドスタッキングタイプ モノタロウ 税込¥6,488~ ¥5,898~ (8) Lenos キャビネットシェルフ W342×D460 コイズミファニテック 税込¥50,578 ¥45,980 ベルトパーティション 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【名入れ可能】屋外移動式パーテーション H190cm テラモト 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 伸縮式つい立 8E-9DP ヤガミ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 伸縮式つい立 8E-9DG ヤガミ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ SUS用交換ヘッドのみ 友屋 税込¥7,698 ¥6,998 まくらマキコ トップファクトリー今治 税込¥1,428 ¥1,298 連結スクリーン NCP1-1709BNシリーズ コマイ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 三角ビーズクッション セルタン 税込¥5,498 ¥4,998 Lenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) コイズミファニテック 税込¥120,780 ¥109,800 Famio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き コイズミファニテック 税込¥10,558 ¥9,598 ミッキーマウス スクエアBOX 錦化成 税込¥615 ¥559 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具パーティションパネル式パーティション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーティション」にはこんなカテゴリがあります パネル式パーティション ベルト・ロープ式パーティション パーティション用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品