エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ
仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:国内防爆●防爆の記号:本質安全防爆構造 Ex ia op is IIC T4 Ga
アズワン品番65-3965-81
内容量1個