長野計器 長野計器の 測定用品 長野計器の 圧力・流量測定 長野計器の 圧力計 普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-143シリーズ 普通形圧力計(Φ150)立形A枠 AG10-143シリーズ 注文コード 55462446 仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~70●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4290-81 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AG10-143 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55462446 AG10-143 ¥23,900 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用圧力計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール 大阪サニタリー 税込¥116,059~ ¥105,508~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ 税込¥80,289 ¥72,990 マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 税込¥42,878~ ¥38,980~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器 税込¥41,778~ ¥37,980~ 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 税込¥19,778~ ¥17,980~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品