普通形圧力計(Φ150)35MPa 埋込形D枠(取付金具) AG15-131シリーズ

普通形圧力計(Φ150)35MPa 埋込形D枠(取付金具) AG15-131シリーズ 長野計器 普通形圧力計(Φ150)35MPa 埋込形D枠(取付金具) AG15-131シリーズ 長野計器

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4291-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55462796 AG15-131
17,100
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする