長野計器 長野計器の 測定用品 長野計器の 圧力・流量測定 長野計器の 圧力計 密閉型圧力計(100Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BE15-143シリーズ 密閉型圧力計(100Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BE15-143シリーズ 注文コード 55466935 注文コード 55466935 仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4305-02 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BE15-143 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55466935 BE15-143 ¥17,400 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用圧力計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 税込¥42,878~ ¥38,980~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール 大阪サニタリー 税込¥116,059~ ¥105,508~ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品