ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 24(ビーズミル24)●サイズ:381×432×330Hmm●処理数:2mLチューブ×24●処理量:25μL-2mL●タイマー:1秒-9分59秒●振とう速度:0.8-6m/秒(設定単位:0.15m)●プログラム数:99●サイクル:1-10●重量:29kg●電流:10A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CE
アズワン品番65-4344-17
内容量1個