Isotemp マグネットスターラー
仕様●耐荷重:15.8kg●取り付け可能ロッド:Φ13mm●トッププレート材質:セラミック●トッププレートサイズ:260×260mm●本体サイズ:288×438×105Hmm●攪拌最大容量:6L●回転数:50-1500rpm●回転数設定単位:10rpm●回転数安定性:±5%(1000rpm設定時/水600mL)●電源:100-120V、50/60Hz●電流:0.2A●重量:5.9kg●認証/準拠:CE/cCSAus●付属品:ロッド固定ノブ、スターラーバー
アズワン品番65-4345-52
内容量1個