木製カウンター W120cm 61-798-27シリーズ
単品でも組み合わせても使えるシステムカウンター(カウンター・レジ台)です。
別売の中間棚(61-798-28-2)は6.4cm間隔で8カ所に取り付けできます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D48×H91.2cm、収納部内寸/W57×D43×H77cm、天板/25mm厚●重量:37kg●耐荷重:全体/60kg、天板/20kg●アジャスター付き●※プラスドライバー必要
内容量1台
注意
●※プラスドライバー必要