曜日別特売

防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ

防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ - ストア・エキスプレス防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ - ストア・エキスプレス

閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。
今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。

仕様●素材:防炎ポリプロピレン●サイズ:ネットピッチ/1mm、ハトメ/内径8.5mm、ハトメピッチ/45cm●防炎物品ラベル付き(防炎認定品)●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。内容量1枚
注意
●※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。●※洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5524010861-802-31-165-5563-89
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
5524013561-802-31-365-5563-91
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5524011761-802-31-465-5563-92
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
5524012661-802-31-265-5563-90
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5524011761-802-31-45524013561-802-31-361-802-31-4 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240135防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズストア・エキスプレス1枚
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5524012661-802-31-25524010861-802-31-161-802-31-2 防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズ ストア・エキスプレス 55240108防犯用PPメッシュネット 61-802-31シリーズストア・エキスプレス1枚
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする