スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ

スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM857-10シリーズ アズワン

配色ラインの視覚効果で、すっきりシャープな印象に。
よく伸びるストレッチ素材で、動きやすい!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのメンズサイズ。
両サイドにあしらったライトグレーの配色で、シャープな印象を演出します。
サイドベンツはヒップラインをカバーしつつ、後ろ姿もすっきり。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、動きやすさも抜群です。
なめらかな肌ざわりと軽い着心地もポイント。
左肩にはアシックスのロゴをあしらい、スナップボタンで脱ぎ着も簡単です。
ウエストループには時計などが掛けられます。
脇ポケットには、小物を整理しやすい内ポケット付き。
制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実です。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55246968 CHM857-10 S 65-5618-34
8,600
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
55246977 CHM857-10 L 65-5618-36
8,600
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
55246986 CHM857-10 M 65-5618-35
8,600
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
55246995 CHM857-10 3L 65-5618-38
8,600
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
55247004 CHM857-10 LL 65-5618-37
8,600
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする