スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ

スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ アズワン

腕の上下運動がしやすいパターン設計で抜群の動きやすさ!スポーツブランド「アシックス」のスクラブ。
住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。
アシックスの特殊カッティング技術を取り入れた設計により、動きやすく快適な着心地を実現。
バイカラーデザインがおしゃれに決まります。
さらに両脇に大きく入れた配色が着痩せ効果を発揮。
スタイルアップ効果も抜群です。
ストレッチ性に優れたニット素材です。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。
制菌加工、吸汗速乾、制電といった機能付き。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55248246 CHM359-39 S 65-5620-26
8,600
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248255 CHM359-39 L 65-5620-28
8,600
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248264 CHM359-39 M 65-5620-27
8,600
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248280 CHM359-39 LL 65-5620-29
8,600
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248289 CHM359-39 3L 65-5620-30
8,600
8,398
9,238 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする