スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ

スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン スクラブ メンズ 半袖 グレー×ネイビー CHM859-09シリーズ アズワン

腕の上下運動がしやすいパターン設計で抜群の動きやすさ!スポーツブランド「アシックス」のスクラブ。
住商モンブランのメンズの半袖スクラブ。
アシックスの特殊カッティング技術を取り入れた設計により、動きやすく快適な着心地を実現。
着脱が簡単な肩口スナップで早く着替えられます。
さらに、バイカラーデザインがおしゃれに決まります。
ストレッチ性に優れたニット素材です。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。
制菌加工、吸汗速乾、制電といった機能付き。

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55248447 CHM859-09 3L 65-5620-50
9,000
8,990
9,889 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248456 CHM859-09 S 65-5620-46
9,000
8,990
9,889 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248465 CHM859-09 L 65-5620-48
9,000
8,990
9,889 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248474 CHM859-09 M 65-5620-47
9,000
8,990
9,889 (税込)
6日以内出荷

返品不可
55248490 CHM859-09 LL 65-5620-49
9,000
8,990
9,889 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする