NACHI(不二越)
NスパイラルタップM16 NSP16Mシリーズ
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):16●ピッチ:1●食付:2.5●全長(mm):95●ネジ長(mm):20●溝数:3●等級:REG P2●シャンク径(mm):12.5●首下長さ(mm):50●首径(mm):12.3
アズワン品番
65-5738-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291680
NSP16M1R
¥7,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください