NスパイラルタップM33 NSP33Mシリーズ

NスパイラルタップM33 NSP33Mシリーズ - NACHI(不二越)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):33●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):145●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7アズワン品番65-5739-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55291786NSP33M1.5R
34,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする