High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ32TN-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ32TN-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
2295件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56105780 CDM2FZ32TN-25Z1-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
18,100
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105789 CDM2FZ32TN-25Z1-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,410
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105798 CDM2FZ32TN-25Z1-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
18,100
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105807 CDM2FZ32TN-25Z1-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,410
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105816 CDM2FZ32TN-25Z1-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
18,100
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105825 CDM2FZ32TN-25Z1-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,410
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105834 CDM2FZ32TN-25Z1-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
18,430
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105850 CDM2FZ32TN-25Z1-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,580
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105859 CDM2FZ32TN-25Z1-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
18,430
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105868 CDM2FZ32TN-25Z1-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,580
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105877 CDM2FZ32TN-25Z1-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
18,430
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105886 CDM2FZ32TN-25Z1-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,580
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105895 CDM2FZ32TN-25Z1-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,900
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105904 CDM2FZ32TN-25Z1-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,310
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105920 CDM2FZ32TN-25Z1-A93V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,680
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105929 CDM2FZ32TN-25Z1-A93VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,200
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105938 CDM2FZ32TN-25Z1-A90V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,360
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105947 CDM2FZ32TN-25Z1-A90VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
12,540
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105956 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
18,700
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105965 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,020
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105974 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
18,700
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105990 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,020
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56105999 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
18,700
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106008 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,020
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106017 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
19,030
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106026 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,180
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106035 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
19,030
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106044 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,180
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106060 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
19,030
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106069 CDM2FZ32TN-25Z1-V-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,180
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106078 CDM2FZ32TN-25Z1-V-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106087 CDM2FZ32TN-25Z1-V-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,920
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106096 CDM2FZ32TN-25Z1-V-A93V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,280
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106105 CDM2FZ32TN-25Z1-V-A93VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,810
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106114 CDM2FZ32TN-25Z1-V-A90V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
14,960
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106130 CDM2FZ32TN-25Z1-V-A90VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
13,150
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106139 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
18,920
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106148 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,240
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106157 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
18,920
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106166 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,240
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106175 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
18,920
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106184 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,240
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106200 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
19,250
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106209 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,400
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106218 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
19,250
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106227 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,400
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106236 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
19,250
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106245 CDM2FZ32TN-25Z1-W-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,400
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106254 CDM2FZ32TN-25Z1-W-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,720
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56106270 CDM2FZ32TN-25Z1-W-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
14,140
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする