曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4518種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4518種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56230687CDM2UZ32TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230696CDM2UZ32TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230705CDM2UZ32TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230714CDM2UZ32TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230730CDM2UZ32TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230739CDM2UZ32TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230748CDM2UZ32TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230757CDM2UZ32TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230766CDM2UZ32TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230775CDM2UZ32TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230784CDM2UZ32TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230800CDM2UZ32TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230809CDM2UZ32TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230818CDM2UZ32TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230827CDM2UZ32TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230836CDM2UZ32TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230845CDM2UZ32TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230854CDM2UZ32TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230870CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230879CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230888CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230897CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230906CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230915CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230924CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230940CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230949CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230958CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230967CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230976CDM2UZ32TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230985CDM2UZ32TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56230994CDM2UZ32TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231010CDM2UZ32TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231019CDM2UZ32TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231028CDM2UZ32TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231037CDM2UZ32TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231046CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231055CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231064CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231080CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231089CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231098CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231107CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231116CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,610
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231125CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231134CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,610
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231150CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231159CDM2UZ32TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,610
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231168CDM2UZ32TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56231177CDM2UZ32TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする