※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TN-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・仕様・ロッド先端金具
など
4518
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ
仕様
スイッチ用磁石つき
ロッド先端金具
金具なし
注文コード
56230687
品番
CDM2UZ32TN-25Z1-M9NV-XB24
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
25
ロッド先端形状
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
仕様
スイッチ用磁石つき
最高使用圧力(MPa)
1
負荷電圧(V)
【オートスイッチ】DC24V,5V,12V
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
配線(出力)
【オートスイッチ】3線(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ
関連資料:
カタログ(1.77MB)
エアシリンダ選定手順(1.41MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。