High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TF-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32TF-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
4418件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56246166 CDM2UZ32TF-25Z1-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
19,310
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246175 CDM2UZ32TF-25Z1-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,620
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246184 CDM2UZ32TF-25Z1-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
19,310
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246200 CDM2UZ32TF-25Z1-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,620
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246209 CDM2UZ32TF-25Z1-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
19,310
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246218 CDM2UZ32TF-25Z1-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,620
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246227 CDM2UZ32TF-25Z1-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
19,640
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246236 CDM2UZ32TF-25Z1-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,790
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246245 CDM2UZ32TF-25Z1-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
19,640
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246254 CDM2UZ32TF-25Z1-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,790
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246270 CDM2UZ32TF-25Z1-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
19,640
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246279 CDM2UZ32TF-25Z1-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,790
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246288 CDM2UZ32TF-25Z1-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
17,110
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246297 CDM2UZ32TF-25Z1-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,520
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246306 CDM2UZ32TF-25Z1-A93V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
16,890
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246315 CDM2UZ32TF-25Z1-A93VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
14,410
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246324 CDM2UZ32TF-25Z1-A90V-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
15,570
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246340 CDM2UZ32TF-25Z1-A90VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし あり
13,750
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246349 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
19,910
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246358 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,230
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246367 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
19,910
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246376 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,230
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246385 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
19,910
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246394 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,230
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246410 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
20,240
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246419 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,390
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246428 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
20,240
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246437 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,390
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246446 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
20,240
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246455 CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,390
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246464 CDM2UZ32TF-25Z1-V-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,710
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246480 CDM2UZ32TF-25Z1-V-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,130
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246489 CDM2UZ32TF-25Z1-V-A93V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
17,490
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246498 CDM2UZ32TF-25Z1-V-A93VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
15,020
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246507 CDM2UZ32TF-25Z1-V-A90V-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
16,170
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246516 CDM2UZ32TF-25Z1-V-A90VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし あり
14,360
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246525 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
20,130
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246534 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,450
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246550 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
20,130
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246559 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,450
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246568 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
20,130
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246577 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,450
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246586 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
20,460
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246595 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,610
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246604 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
20,460
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246620 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,610
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246629 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BWV-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
20,460
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246638 CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BWVS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
16,610
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246647 CDM2UZ32TF-25Z1-W-A96V-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
17,930
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
56246656 CDM2UZ32TF-25Z1-W-A96VS-XB24 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし あり
15,350
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする