High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F25TN-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類NPT
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F25TN-】
- 注文コード
- 60381748
- 60381757
- 60381766
- 60381775
- 60381784
- 60381800
- 60381809
- 60381818
- 60381827
- 60381836
- 60381845
- 60381854
- 60381870
- 60381879
- 60381888
- 60381897
- 60381906
- 60381915
- 60381924
- 60381940
- 60381949
- 60381958
- 60381967
- 60381976
- 60381985
- 60381994
- 60382010
- 60382019
- 60382028
- 60382037
- 60382046
- 60382055
- 60382064
- 60382080
- 60382089
- 60382098
- 60382107
- 60382116
- 60382125
- 60382134
- 60382150
- 60382159
- 60382168
- 60382177
- 60382186
- 注文コード
- 60381748
- 60381757
- 60381766
- 60381775
- 60381784
- 60381800
- 60381809
- 60381818
- 60381827
- 60381836
- 60381845
- 60381854
- 60381870
- 60381879
- 60381888
- 60381897
- 60381906
- 60381915
- 60381924
- 60381940
- 60381949
- 60381958
- 60381967
- 60381976
- 60381985
- 60381994
- 60382010
- 60382019
- 60382028
- 60382037
- 60382046
- 60382055
- 60382064
- 60382080
- 60382089
- 60382098
- 60382107
- 60382116
- 60382125
- 60382134
- 60382150
- 60382159
- 60382168
- 60382177
- 60382186
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
取付支持金具ロッド側フランジ形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。