曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F25TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F25TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具無し
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60382195CM2F25TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382204CM2F25TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382220CM2F25TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382229CM2F25TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382238CM2F25TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382247CM2F25TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382256CM2F25TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382265CM2F25TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥11,720
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382274CM2F25TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382290CM2F25TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382299CM2F25TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382308CM2F25TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382317CM2F25TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382326CM2F25TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382335CM2F25TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382344CM2F25TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382360CM2F25TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382369CM2F25TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382378CM2F25TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382387CM2F25TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382396CM2F25TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382405CM2F25TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382414CM2F25TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382430CM2F25TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382439CM2F25TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382448CM2F25TF-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382457CM2F25TF-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382466CM2F25TF-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382475CM2F25TF-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382484CM2F25TF-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382500CM2F25TF-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382509CM2F25TF-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382518CM2F25TF-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382527CM2F25TF-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382536CM2F25TF-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382545CM2F25TF-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382554CM2F25TF-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382570CM2F25TF-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382579CM2F25TF-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382588CM2F25TF-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382597CM2F25TF-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382606CM2F25TF-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382615CM2F25TF-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,670
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382624CM2F25TF-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60382640CM2F25TF-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする