High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F32TN-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類NPT
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F32TN-】
- 注文コード
- 60383096
- 60383105
- 60383114
- 60383130
- 60383139
- 60383148
- 60383157
- 60383166
- 60383175
- 60383184
- 60383200
- 60383209
- 60383218
- 60383227
- 60383236
- 60383245
- 60383254
- 60383270
- 60383279
- 60383288
- 60383297
- 60383306
- 60383315
- 60383324
- 60383340
- 60383349
- 60383358
- 60383367
- 60383376
- 60383385
- 60383394
- 60383410
- 60383419
- 60383428
- 60383437
- 60383446
- 60383455
- 60383464
- 60383480
- 60383489
- 60383498
- 60383507
- 60383516
- 60383525
- 60383534
- 注文コード
- 60383096
- 60383105
- 60383114
- 60383130
- 60383139
- 60383148
- 60383157
- 60383166
- 60383175
- 60383184
- 60383200
- 60383209
- 60383218
- 60383227
- 60383236
- 60383245
- 60383254
- 60383270
- 60383279
- 60383288
- 60383297
- 60383306
- 60383315
- 60383324
- 60383340
- 60383349
- 60383358
- 60383367
- 60383376
- 60383385
- 60383394
- 60383410
- 60383419
- 60383428
- 60383437
- 60383446
- 60383455
- 60383464
- 60383480
- 60383489
- 60383498
- 60383507
- 60383516
- 60383525
- 60383534
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
取付支持金具ロッド側フランジ形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。