High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
1山クレビス形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60396746CM2C40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396755CM2C40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥17,820
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396764CM2C40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥18,890
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396780CM2C40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396789CM2C40TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396798CM2C40TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,590
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396807CM2C40TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,660
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396816CM2C40TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396825CM2C40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396834CM2C40TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396850CM2C40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396859CM2C40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396868CM2C40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,500
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396877CM2C40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396886CM2C40TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396895CM2C40TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396904CM2C40TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,270
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396920CM2C40TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396929CM2C40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396938CM2C40TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396947CM2C40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396956CM2C40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396965CM2C40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,100
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396974CM2C40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396990CM2C40TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396999CM2C40TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397008CM2C40TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,870
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397017CM2C40TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397026CM2C40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397035CM2C40TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397044CM2C40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397060CM2C40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397069CM2C40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥20,710
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397078CM2C40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397087CM2C40TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397096CM2C40TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397105CM2C40TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,480
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397114CM2C40TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397130CM2C40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397139CM2C40TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397148CM2C40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397157CM2C40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397166CM2C40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397175CM2C40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397184CM2C40TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397200CM2C40TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥21,010
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397209CM2C40TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥22,080
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397218CM2C40TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397227CM2C40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60397236CM2C40TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする