High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D20TN-】
スイッチ用磁石なし ポートねじの種類NPT
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D20TN-】
- 注文コード
- 60398995
- 60399004
- 60399020
- 60399029
- 60399038
- 60399047
- 60399056
- 60399065
- 60399074
- 60399090
- 60399099
- 60399108
- 60399117
- 60399126
- 60399135
- 60399144
- 60399160
- 60399169
- 60399178
- 60399187
- 60399196
- 60399205
- 60399214
- 60399230
- 60399239
- 60399248
- 60399257
- 60399266
- 60399275
- 60399284
- 60399300
- 60399309
- 60399318
- 60399327
- 60399336
- 60399345
- 60399354
- 60399370
- 60399379
- 60399388
- 60399397
- 60399406
- 60399415
- 60399424
- 60399440
- 注文コード
- 60398995
- 60399004
- 60399020
- 60399029
- 60399038
- 60399047
- 60399056
- 60399065
- 60399074
- 60399090
- 60399099
- 60399108
- 60399117
- 60399126
- 60399135
- 60399144
- 60399160
- 60399169
- 60399178
- 60399187
- 60399196
- 60399205
- 60399214
- 60399230
- 60399239
- 60399248
- 60399257
- 60399266
- 60399275
- 60399284
- 60399300
- 60399309
- 60399318
- 60399327
- 60399336
- 60399345
- 60399354
- 60399370
- 60399379
- 60399388
- 60399397
- 60399406
- 60399415
- 60399424
- 60399440
|
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
取付支持金具2山クレビス形
揺動受け金具金具無し
オートスイッチ有無なし
内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。