High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D20TF-】
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
- 仕様
- スイッチ用磁石なし
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気(無給油)
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.5
- 最低使用圧力(MPa)
- 0.05
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポートねじの種類
- G
- 取付支持金具
- 2山クレビス形
- 揺動受け金具
- 金具無し
- オートスイッチ有無
- なし
- 内容量
- 1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ























