High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D25TN-】 SMC High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2D25TN-】 SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし 内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60399686 CM2D25TN-200FZ1-XB24 200 ロッド先端めねじ 金具なし
13,860
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399695 CM2D25TN-250Z1-XB24 250 ロッド先端おねじ 金具なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399704 CM2D25TN-250Z1-V-XB24 250 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399720 CM2D25TN-250Z1-W-XB24 250 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
15,680
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399729 CM2D25TN-250Z1-Q-XB24 250 ロッド先端おねじ ロッドエンド
15,510
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399738 CM2D25TN-250FZ1-XB24 250 ロッド先端めねじ 金具なし
14,850
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399747 CM2D25TN-300Z1-XB24 300 ロッド先端おねじ 金具なし
15,840
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399756 CM2D25TN-300Z1-V-XB24 300 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399765 CM2D25TN-300Z1-W-XB24 300 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント
16,670
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399774 CM2D25TN-300Z1-Q-XB24 300 ロッド先端おねじ ロッドエンド
16,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
60399790 CM2D25TN-300FZ1-XB24 300 ロッド先端めねじ 金具なし
15,840
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする